行田電線
行田電線の 電線/ケーブル
行田電線の 汎用ケーブル
行田電線の VVF・VVR
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
75058026
品番
VV-R 5.5SQX2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
600V以下の回路に使用されます。
導体外径(Φmm)
3
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
7/1.0
絶縁体厚さ(mm)
1
絶縁体外径(mm)
5
シース厚(mm)
1.5
シース外径(Φmm)
13.5
線心数
2
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
概算質量(kg/km)
245
許容電流(A)
33
全長(m)
20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表