※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
行田電線
行田電線の 電線/ケーブル
行田電線の 汎用ケーブル
行田電線の VVF・VVR
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
線心数
3
注文コード
75058114
品番
VV-R 22SQX3C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
線心数・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
600V以下の回路に使用されます。
導体外径(Φmm)
6
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
7/2.0
絶縁体厚さ(mm)
1.6
絶縁体外径(mm)
9.2
シース厚(mm)
1.6
シース外径(Φmm)
23.5
線心数
3
導体公称断面積(mm
2
)
22
概算質量(kg/km)
975
許容電流(A)
66
全長(m)
5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表