※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 75058123 品番 VV-R 22SQX3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

600V以下の回路に使用されます。

導体外径(Φmm)6 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 導体構成(本/mm)7/2.0 絶縁体厚さ(mm)1.6 絶縁体外径(mm)9.2 シース厚(mm)1.6 シース外径(Φmm)23.5 線心数3 導体公称断面積(mm2)22 概算質量(kg/km)975 許容電流(A)66 全長(m)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75058087
2023-09-11
用途:
配線の交換
有限会社前川商事 様

いつも丁寧に梱包されて、納品いただいています。非常によかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする