曜日別特売
EHMS-CA6SD2-311 ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL) 75058629

EHMS-CA6SD2-311 ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL) 75058629
EHMS-CA6SD2-311 ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL) 75058629
EHMS-CA6SD2-311 ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL) 75058629
EHMS-CA6SD2-311 ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL) 75058629
EHMS-CA6SD2-311 ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL) 75058629
EHMS-CA6SD2-311 ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL) 75058629
EHMS-CA6SD2-311 ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL) 75058629
EHMS-CA6SD2-311 ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL) 75058629

ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動 スイッチ付オートマージュグースネックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット仕様排水栓あり注文コード75058629品番EHMS-CA6SD2-311
参考基準価格(税別)¥209,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。
非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。
介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。

タイプ手動 スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6適合地域一般地適合場所洗面所口径(Φmm)32±2~36±2吐水口長さ(mm)固定151吐水口高さ(mm)142連続使用~約26人仕様排水栓あり
注意
※排水器具(EFH-6)同梱、止水栓は別途手配ください(壁給水:LF-3VK、床給水:LF-3SV(255)K)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする