※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBF-S250100(WH) 結束バンド 250MM ELPA 75058927 KBF-S250100(WH) 結束バンド 250MM ELPA 75058927 KBF-S250100(WH) 結束バンド 250MM ELPA 75058927 KBF-S250100(WH) 結束バンド 250MM ELPA 75058927 KBF-S250100(WH) 結束バンド 250MM ELPA 75058927 KBF-S250100(WH) 結束バンド 250MM ELPA 75058927

結束バンド 250MM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75058927 品番KBF-S250100(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥448
販売価格(税別)
407

使い方いろいろ、簡単結束に便利

用途使い方いろいろ、簡単結束に便利 仕様●100本入 材質66ナイロン 幅(mm)4.5 全長(mm)250 ホワイト 使用温度範囲(℃)-35〜+85 引張強度(kg)22 最大結束内径(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする