KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 ガス用ボール 20K
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ガス用
注文コード
75061309
品番
20STLB
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
ガス用
質量(kg)
17
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
153
規格
管接続: JIS B2239 20K、面間: ASME B16.10 クラス 300、肉厚: ASME B16.34 クラス 300
寸法D(mm)
400
材質(ボール)
304SS
呼び径(inch)
21/2
材質(フタ)
FCD-S
口径(A)
65
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材