アルミス
アルミスの チェーンソー
アルミスの チェーンソー本体
アルミスの 電池・充電式チェーンソー
ハンディガーデニングソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75062097
品番
ALT-CH01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
小さいけれど切れ味抜群!
使いやすい軽量ボディー約1.118kg!
生木(シラカシ)なら約140本切断可能!有効切断直径15cm!
用途
庭木の剪定に!
枝払いや枝木の細断に便利!
セット内容
本機、バッテリー、充電器、チェンカバー、替えチェーン、オイル容器、ドライバー
材質
PE、鉄、銅
質量(kg)
1.18(バッテリー込)
直径(Φcm)
有効切断:15
モーター
ブラシモーター
チェーンスピード(m/s)
無負荷時:6.7
時間
(作動)無負荷状態:1時間(満充電時)
バッテリー容量(Ah)
1500
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(時間)
バッテリー:(約)2〜3
本体寸法(cm)
(約)38×12×11.5(バッテリー込)
注意
※細すぎる枝には不向きです。
※チェーンオイル、チェーンヤスリは付属されておりません。
※チェーンヤスリ刃径は3.2〜3.5mmです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600