ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75062106 品番AGS-3060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

粉砕径30mmのため太い枝も粉砕可能です。
粉砕能力に優れ粉砕音も静かなギア式を採用。
逆回転機能付き!

用途庭木の片付、粉砕等に。 材質ポリプロピレン樹脂、炭素銅、スチール 質量(kg)22 電源(V)単相・交流AC100 50/60HZ 消費電力(W)1450 能力最大粉砕:(約)30mm コード長さ(m)電源:5 回転数ギア刃:(無負荷時)60[r.p.m] 定格時間(分)30 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:45×63×90(完成時)
注意
※最大粉砕径は枝木の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする