ストレージカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー サイズS 注文コード75062255 品番FD-201-GY
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたPE素材を丁寧に編み込んで、ナチュラルで繊細なデザインに仕上げた収納カート。
折りたたみが可能な上に、キャスター付きで移動も簡単だから、掃除や模様替えの際にも便利です。
衣服やおもちゃ、ごちゃつきがちなものをさっと整理整頓。蓋つきなので、スッキリと見えます。
落ち着いた色合いで、どんなお部屋にもしっくりときます。

仕様折りたたみ式 材質本体:PE・アイアン●内布:ポリエステル・綿 グレー サイズS 寸法(cm)約幅33×奥行25×高さ36
注意
※色、形、サイズ等個体差がありますのであらかじめご了承ください。
※直射日光が当たる場所での使用は日焼けにより、色変化の可能性がございますのでご留意ください。
※洗濯不可。汚れた場合は固く絞った布で拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする