クロム ワイヤーバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード75062341 品番SWZ-001-AA
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルバスケット。
シンプルでサイズのバリエーション豊富なワイヤーバスケット。店内カゴとして人気なロングセラーのアイテム。

材質アイアン シルバー サイズS 質量(g)320 寸法(cm)23×17×11.5(取手部分含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする