アビテ
アビテの 収納家具
アビテの 収納ボックス
アビテの バスケット
クロム ワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
75062350
品番
SWZ-002-AA
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルバスケット。
シンプルでサイズのバリエーション豊富なワイヤーバスケット。店内カゴとして人気なロングセラーのアイテム。
材質
アイアン
色
シルバー
サイズ
M
質量(g)
460
寸法(cm)
31×24×13(取手部分含まず)