布粘着テープ No.3349

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) 注文コード75070143 品番No.3349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重量物の梱包や結束や輸出梱包用等にご利用いただけます。

クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.36 基材スフ布 粘着剤ゴム系 粘着力4.7N/10mm 用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)27 粘着力(N/10mm)4.7 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78.0[20] 引張強度(N/25mm)195 保持力(分)40℃/落下5 高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.7[0.7] 再生材使用率(%)3.9 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする