※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 布テープ
布粘着テープ No.3350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75070152
品番
No.3350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
スフ布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
7.84N/10mm
用途
ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
22
粘着力(N/10mm)
7.84
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
74.6[19]
引張強度(N/25mm)
186.5
保持力(分)
40℃/落下200
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])
1.6[0.4]
再生材使用率(%)
7.5
再生材使用
使用