布粘着テープ No.3356

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 75070256 品番 No.3356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外観が平滑かつ鮮やかであり、巻き戻しが軽く楽にテープを貼ることが出来ます。

DB(ダンボール色) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 基材ポリエチレンラミネート布 粘着剤合成ゴム系粘着剤 粘着力9.8N/10mm 用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)25 粘着力(N/10mm)9.8 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13] 引張強度(N/25mm)127.5 保持力(分)40℃/落下300 高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする