※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 布テープ
布粘着テープ No.3356
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(18巻)
注文コード
75070274
品番
No.3356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外観が平滑かつ鮮やかであり、巻き戻しが軽く楽にテープを貼ることが出来ます。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフ布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
9.8N/10mm
用途
ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
25
粘着力(N/10mm)
9.8
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
51.0[13]
引張強度(N/25mm)
127.5
保持力(分)
40℃/落下300
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])
1.6[0.4]
再生材使用率(%)
8
再生材使用
使用