※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープ No.3420

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード75070371 品番No.3420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はテープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材樹脂クロス 粘着剤アクリル系 粘着力4.32N/10mm 用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)17 粘着力(N/10mm)4.32 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])64.7[16.5] 引張強度(N/25mm)161.75 保持力(ズレmm)40℃/0.6 テープタイプ手で切れる 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする