※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 布テープ
布粘着テープ No.3420
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18巻)
テープ幅(mm)
75
注文コード
75070387
品番
No.3420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
色
クリア
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
樹脂クロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.32N/10mm
用途
ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
17
粘着力(N/10mm)
4.32
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
64.7[16.5]
引張強度(N/25mm)
161.75
保持力(ズレmm)
40℃/0.6
テープタイプ
手で切れる
再生材使用
使用