マクセル
マクセルの 布テープ
布粘着テープ No.3420
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
75070396
品番
No.3420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
樹脂クロス
粘着剤
アクリル系
用途
ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
17
粘着力(N/10mm)
4.32
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
64.7[16.5]
引張強度(N/25mm)
161.75
保持力(ズレmm)
40℃/0.6
テープタイプ
手で切れる
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75070396
No.3420
75070371
No.3420
布粘着テープ No.3420
マクセル
1ケース(30巻)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました