色ベージュ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
基材合繊布
粘着剤合成ゴム系
粘着力7.45N/10mm
用途補修用、古新聞、古雑誌のまとめ用、不用物の束ね用。工作用
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)20
粘着力(N/10mm)7.45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])70.0[18]
引張強度(N/25mm)175
保持力(分)40℃/落下200
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.57[0.4]
再生材使用率(%)5.8
再生材使用使用