画像準備中

布粘着テープ No.3450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 75070423 品番 No.3450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

基材がしなやかなため防湿、防塵を必要とする梱包に適しています。

ベージュ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材合繊布 粘着剤合成ゴム系 粘着力7.45N/10mm 用途補修用、古新聞、古雑誌のまとめ用、不用物の束ね用。工作用 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)20 粘着力(N/10mm)7.45 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])70.0[18] 引張強度(N/25mm)175 保持力(分)40℃/落下200 高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.57[0.4] 再生材使用率(%)5.8 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/833/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする