※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
光洋化学の 建築用テープ
光洋化学の 気密・防水テープ
エースクロスα
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
幅(mm)
200
注文コード
75070461
品番
YGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着で糊残りしにくい建築・塗装養生用テープ。
用途
建築養生、塗装養生、仮固定、保護
幅(mm)
200
色
緑
長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません