※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 布テープ
布粘着テープ No.3450
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75070484
品番
No.3450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
基材がしなやかなため防湿、防塵を必要とする梱包に適しています。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
合繊布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
7.45N/10mm
用途
補修用、古新聞、古雑誌のまとめ用、不用物の束ね用。工作用
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
20
粘着力(N/10mm)
7.45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
70.0[18]
引張強度(N/25mm)
175
保持力(分)
40℃/落下200
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])
1.57[0.4]
再生材使用率(%)
5.8
再生材使用
使用