布カラーテープ No.3362

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(18巻) テープ幅(mm)100 注文コード75070606 品番No.3362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はテープ幅・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です

WH(白) テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.26 基材ポリエチレンラミネート布 粘着剤ゴム系粘着剤 粘着力7.35N/25mm、3.13N/10mm 用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)27 粘着力(N/10mm)3.13 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78.4[20] 引張強度(N/25mm)196 粘着力(N/25mm)7.35 保持力(分)40℃/落下8 高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.4[0.6]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75070606
2021-08-24
用途:
外壁看板目隠し養生
株式会社堀江工業 様

ビルの 8階の 壁面 に 付けてある 看板 の 目隠し養生 に 使いました 粘着力 が 凄く 剥がれる心配 が 無いみたい で かなり助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする