※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
光洋化学の 建築用テープ
光洋化学の 気密・防水テープ
エースクロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
色
ブラック
注文コード
75070610
品番
SUPER STRONG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
手で切れる強力テープ。アウトドア用品の補修、梱包、結束、仮固定に。
用途
アウトドアのシート固定、ブルーシート一時固定、雨どいの一時補修、ビニールハウスの補修、テントの一時的な補修、配管ダクトの補修、自転車のカバー補修、木材の結束、固定、梱包
幅(mm)
50
色
ブラック
長さ(m)
15
粘着力(N/25mm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません