色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.26
基材スフ布
粘着剤ゴム系
粘着力3.13N/10mm
用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)27
粘着力(N/10mm)3.13
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78.4[20]
引張強度(N/25mm)196
保持力(分)40℃/落下8
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.4[0.6]
再生材使用率(%)5.6
再生材使用使用