※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
光洋化学の 養生テープ
カットエース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
75070637
品番
FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
芯なしでクリーンルーム向け。糊残りしにくいフィルムタイプ。
用途
床養生、クリーンルーム養生、仮固定、保護
幅(mm)
50
色
緑
長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません