※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
光洋化学の 養生テープ
カットエース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18巻)
色
白
注文コード
75070655
品番
SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,879
販売価格(税別)
¥
169,890
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイレージフィルム補修に最適。柔軟で強力接着タイプ。
用途
サイレージ補修、農業用フィルム補修、屋外補修、固定
幅(mm)
100
色
白
長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません