※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
光洋化学の 養生テープ
カットエース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
75070698
品番
CIF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
4ヶ国語対応の注意表示テープ。手で切れて糊残りしにくい。
用途
注意表示、多言語表示、区画表示、注意喚起、養生表示
幅(mm)
60
色
黄
長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません