※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
光洋化学の 養生テープ
カットエース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
幅(mm)
25
注文コード
75070716
品番
WF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールハウス補修に最適。耐水・耐候性に優れ強力接着。
用途
ビニールハウス補修、農ビ補修、屋外補修
幅(mm)
25
色
クリア
長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません