※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
光洋化学の 養生テープ
パイオラン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(72巻)
幅(mm)
20
注文コード
75070777
品番
DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
手で切れて糊残りしにくい透明両面テープ。掲示物貼付に最適。
用途
案内表示、値札貼付、ポスター貼付、掲示物固定
幅(mm)
20
色
クリア
長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません