※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの クラフトテープ
クラフトテープ No.4331
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75070834
品番
No.4331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
低温時での粘着力と巻き戻しの軽さを両立し、荷造り作業に最適です。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンラミネートクラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
7.5N/10mm
主な用途
梱包用
用途
ダンボール封緘、一般梱包(中梱包)用にご利用いただけます。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
28
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
56.1[14]
引張強度(N/25mm)
140
保持力(ズレmm)
40℃/0.4