マクセル
マクセルの クラフトテープ
クラフトテープ No.4331
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20巻)
注文コード
75070843
品番
No.4331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
低温時での粘着力と巻き戻しの軽さを両立し、荷造り作業に最適です。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンラミネートクラフト紙
粘着剤
合成ゴム系
主な用途
梱包用
用途
ダンボール封緘、一般梱包(中梱包)用にご利用いただけます。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
28
粘着力(N/10mm)
7.5
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
56.1[14]
引張強度(N/25mm)
140
保持力(ズレmm)
40℃/0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75070843
No.4331
75070834
No.4331
クラフトテープ No.4331
マクセル
1ケース(30巻)
¥
8,798
税込
¥
9,678
サイズ違いです