※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

養生布粘着テープ(高対候性タイプ)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24巻) テープ幅(mm)75 注文コード75071044 品番No.3430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はテープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。

用途
建築塗装マスキング。
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
グレー テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.33 基材 粘着剤ゴム系 粘着力2.8N/10mm 特性耐候性 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)28 主な用途養生用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.4[19] 引張強度(N/25mm)186 引張強度(N/10mm)74.4 保持力(分)40℃/落下10 再生材使用率(%)4.7 再生材使用使用
注意
※家具、石材、車のボディー、白木、無垢材、PVC材料塗装表面には貼らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37055776
2021-07-08
用途:
主に、ステンとシリコンゴムの接合に使ってます。
株式会社KSコーポレーション 様 (製造業)

仕事上ポリエチレンの摩擦抵抗を削減するために使ってます。普通のガムテープ関係の材質はすぐダメになってしまいます。このテープにしたら全然劣化もなく凄く重宝してます。

対象商品:
37055776
2019-03-27
用途:
各作業貼り付け、養生など
自動車・二輪車・自転車関連業

このての各種養生テープのちょっと良いやつって感じかな。少々厚みもあって強そうな印象。あとは耐久性が楽しみ。

対象商品:
37055751
2018-09-07
用途:
屋外のブロック塀にゴムシートを固定するために使用
株式会社クレア 様

自宅駐車場が狭く、境のブロック塀に車体を激寄せして駐車していますが、スクラッチ防止のためにゴムシートをモノタロウで購入、これを固定するために当該テープを買いました。この暑い炎天下の日々ですが、ブロック自体に直接テープを貼り、ゴムシートを固定しましたが、シートの重さに耐え、暑さにも、風雨にも耐え続けています。今日で約1か月。今後の耐久を見ていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37055776
2018-03-06
用途:
古い木材、再利用時の塗装替わり
その他業種

シルバー色が欲しかったが値段が安いこちらを買いました、作業時、布が強く片手では簡単に千切れず一寸苦労しましたが粘着力が有り、仕上がりの見た目も良く満足しています。

対象商品:
37055751
2017-10-07
用途:
屋外配線のひび割れ防止
その他業種

直射日光にあたっても、ノリがベトベトしなくて、とてもよい。

対象商品:
37055751
2016-07-11
用途:
舞台や美術作品の、展示養生。
Kinsei R&D 様

優秀な養生テープです。野外での美術作品の機材部分を、ポリ袋で雨養生する際の固定に使いました。夏の野外で約2ヶ月間、直射日光や雨がかかる環境での使用にかかわらず、ずっと粘着力を保ち、かつ2ヶ月後も綺麗に糊移りせず剥がせました。また、材質の紫外線劣化も感じられませんでした。また、野外舞台作品の、ケーブルの固定などにも、重宝しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする