※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床養生用フロアテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36巻) 注文コード 75071062 品番 No.3440
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。
はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材樹脂クロス 粘着剤アクリル系 粘着力2.8N/10mm タック(ボールNo.)11 主な用途床養生用 粘着力(N/10mm)2.8 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12] 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)47 巻戻し力(N/25mm)5.25 粘着タイプ弱粘着 再剥離 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする