画像準備中

プロテックテープ(建築養生用) No.3448

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(18巻) テープ幅(mm)100 注文コード75071245 品番No.3448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。
再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。
強粘着

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 基材樹脂クロス 粘着剤アクリル系 用途建築養生用 伸度(%)14 タック(ボールNo.)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.6 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3] 引張強度(N/10mm)60.0 保持力(ズレmm)40℃/0.1 粘着タイプ強粘着 再剥離

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-22
用途:
車の修理等
製造業

車の消耗部品交換やコーティングなどで仮固定や養生目的で使っています。
色々なメーカーの養生テープを試しましたが、これは他社製品に比べて粘着力がとても強いにも関わらずベタ付くこともなくて扱いやすいのでこの製品を愛用しています。

対象商品:
08474654
2023-06-26
用途:
施設の養生作業
その他業種

注文してから土日を挟んでしまったので、いつ届くのか不安でしたが
素早く発送していただきありがとうございました。

対象商品:
08474654
2022-10-10
用途:
クルマの整備の際の養生
サービス業

ガムテープと違い、塗装部分に貼っても塗装に影響がないのでクルマ作業でいつも使っています。

対象商品:
08474654
2016-11-14
用途:
建築
蓼科メドゥズ・スポーツドミトリー 様

丈夫で、剥がすのも容易。粘着性も充分。

対象商品:
08474654
2015-11-23
用途:
養生

粘着力が他社よりも使いやすい

対象商品:
08474654
2014-06-19
用途:
梱包作業

価格も安く、とても使いやすいです。
今後も継続して使用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする