※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメンテープ No.9110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75071385
品番
No.9110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
色
白
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.19
基材
ポリエステルフィルム+ガラス糸
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.9N/10mm
用途
鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
伸度(%)
6
タック(ボールNo.)
14
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
696[177.4]
引張強度(N/25mm)
1740
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用