※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィラメンテープ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12巻) 注文コード 75071525 品番 9510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.17 基材ポリエステルフィルム+ポリエステル糸 粘着剤ゴム系 粘着力4.65N/10mm 用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 主な用途結束用、部品押さえ用 引張強度(N/25mm)800 引張強度(N/10mm)320.0 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06126251
2013-01-24
用途:
小型鉛蓄電池同士の固定

粘着力、強度 想定通りで良かった

対象商品:
06126233
2008-06-30
用途:
海外出荷梱包用
東陽理化学株式会社 様

以前より使用(15年以上前から)しているが、粘着性も良くまた丈夫な為使用しやすい。
10mm位の幅があればもっと良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする