マクセル
マクセルの 建築用テープ
マクセルの 気密・防水テープ
スーパーブチルテープ No.6120
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16巻)
注文コード
75071762
品番
No.6120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ポリプロピレンフィルムを基材とし、ブチルゴム系粘着材を塗布した片面粘着テープです。耐久性、粗面接着性に優れたテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.55
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
ブチルゴム
粘着力
7.85N/10mm
用途
埋設菅防食用
タック(ボールNo.)
25
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
19.6[5]
引張強度(N/25mm)
49
保持力(分)
40℃/落下45
特性
耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性
再生材使用
使用