※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 建築用テープ
マクセルの 気密・防水テープ
スーパーブチルテープ No.9241
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(16巻)
注文コード
75071771
品番
No.9241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポリエルテル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチル系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.47
基材
ポリエステル不織布
粘着剤
ブチルゴム
粘着力
7.05N/10mm
用途
ツーバイ工法・住宅防水用、補修用
伸度(%)
60
タック(ボールNo.)
36
粘着力(N/10mm)
7.05
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
39.2[10]
引張強度(N/25mm)
98
特性
防水性
再生材使用
使用