マクセル
マクセルの 建築用テープ
マクセルの 気密・防水テープ
スーパーブチルテープ No.9940
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
75071902
品番
No.9940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.35
基材
合繊布
粘着剤
ブチルゴム
粘着力
7.4N/10mm
用途
高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント
伸度(%)
9
タック(ボールNo.)
35
粘着力(N/10mm)
7.4
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
60.7[15.5]
引張強度(N/25mm)
151.75
保持力(分)
40℃/落下7
特性
防水、気密性
再生材使用
使用