※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
Hバー用フェイスアウトバックバーΦ16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び寸法(mm)
600
注文コード
75073085
品番
FHB-16
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHW-25併用
材質
スチール
厚さ(mm)
爪部:1.6、丸パイプ:1.6
呼び寸法(mm)
600
仕上
クローム
パイプ径(Φmm)
15.9
パイプ寸法(mm)
585(実寸)
RoHS指令(10物質対応)
対応