※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
Hバー用フェイスアウトダブルΦ25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75073146
品番
FHW-25
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要
材質
スチール、樹脂ポリカ
厚さ(mm)
丸パイプ:1.6
呼び
2525
仕上
クローム
パイプ径(Φmm)
25.4
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応