用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
色シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力13.25N/25mm、5.3N/10mm使用温度範囲(℃)-30~130タイプつやなし伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)5.3引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用