No.8060 アルミ粘着テープ マクセル 75073293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ粘着テープ

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(48巻)テープ幅(mm)25注文コード75073293品番No.8060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。

用途
冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
シルバーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力13.25N/25mm、5.3N/10mm使用温度範囲(℃)-30~130タイプつやなし伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)5.3引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
注意
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053825
2022-07-27
用途: 断熱剤の防水養生

幅広のテープを探していたところ、ドンピシャで見つけ注文しました。
が、価格はさすがに高価ですね。。。

対象商品 : 37053861
2018-11-30
用途: 配線の固定
教育・研究機関

配線の固定に使用しています.テープの幅が広いので,切って使っています.幅の種類を多数揃えてもらえると助かります.

対象商品 : 37053861
2017-12-05
用途: 自宅の屋上でのシート固定

粘着性・柔軟性に優れており、屋外使用でも1年くらいは十分な耐久性が合います

対象商品 : 37053861
2016-09-02
用途: 野立てのソーラーパネルの繋ぎ目を塞ぐ目的で使用。
マルム良品農・林・水産業

商品の厚みで選びました。パネルの下部に光を入れたくない為に使用。
全く問題無しです・・むしろ満足。

対象商品 : 37053825
2016-06-07
用途: 空調機修理時

厚みもあり幅広(100㎜)2重張りが必要無く用途に合わさて使用しています。

対象商品 : 37053825
2016-01-14
用途: 実験
建設業・工事業

貼りやすく、粘着力もばっちりです

対象商品 : 37053825
2015-10-02
用途: トラック ウイングボデーの補修用として

つや消しなのでアルミボデーに馴染んで目立たないのが良い。耐久性はまだ分らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする