※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
セイルアーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75073295
品番
SA-M1515
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
付属品
クッション 7×11.5 t=0.8mm
仕様
SA-NJI・SA-TPI専用
材質
アルミ押出成型材
寸法(mm)
247(実寸)
色
アルシルバー
呼び寸法(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応