マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤなし) No.8065
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(36巻)
テープ幅(mm)
30
注文コード
75073345
品番
No.8065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途
家電部品の固定用
冷蔵庫などの放熱パイプの固定用
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
表面処理
剥離処理
伸度(%)
6
タック(ボールNo.)
8
粘着力(N/10mm)
9
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)
83.25
保持力(分)
40℃/落下500
特性
耐熱性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75073345
No.8065
73802987
No.8065
アルミテープ(ツヤなし) No.8065
マクセル
1ケース(42巻)
¥
59,980
税込
¥
65,978
内容量に違いがあります