※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミクラフト粘着テープ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12巻) テープ幅(mm)100 注文コード75073652 品番No.9800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はテープ幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

粘着力大で、重ね貼りができます。
民間工事物件向き 保温材目地シール
切断にはカッターが必要

シルバー テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.11 基材アルミ箔+上質紙 粘着剤合成ゴム系 粘着力4.7N/10mm 用途保温剤の目地シール。 粘着力(N/10mm)4.7 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9] 引張強度(N/25mm)98 保持力(分)40℃/落下350 粘着タイプ粘着力大 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053764
2021-10-28
用途:
空調ダクトの保温補修作業

今回50ミリ幅を使用しましたが狭いところなどは
50ミリがとても使い易くていいと思います。
欲を言えば75ミリと併用で使えば言うこと無し。

対象商品:
37053807
2019-10-18
用途:
配管の保温材に使用
建設業・工事業

簡単に切れるので、使いやすく、薄くて巻きやすい。保温屋さんの業者が持っているものと同じものかな。

1人が参考にしています
対象商品:
37053764
2015-11-01
用途:
ビニールハウスの金属部の隙間ふさぎ
農・林・水産業

金属部の隙間ふさぎに、使用しましたが、粘着力も強く価格も満足です。外側に貼りましたので後は耐久性です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする