マクセル
マクセルの 電子・基板用テープ
マクセルの アルミ/銅テープ
導電性テープ No.5805
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8巻)
注文コード
75073817
品番
No.5805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミ、銅などの導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系+Ni粉
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
40
テープ厚さ(mm)
0.11
特性
導電性
用途
除電ブラシ用
タック(ボールNo.)
6