※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
ウッドブラケット40セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40セット)
注文コード
75074004
品番
A-32/33BOX
参考基準価格(税別)
¥53,750
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様
木棚専用、RKY・RPK使用不可
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
呼び寸法(mm)
250
仕上
クローム
爪数
2爪
RoHS指令(10物質対応)
対応