マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミ両面テープ No.5963
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75074036
品番
No.5963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途
ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用
接着部の放熱用途
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
アルミ箔+強化紙
粘着剤
アクリル系
保持力(分)
40℃/落下800
再生材使用
使用